M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940

M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940
M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940
M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940
M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940
M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940
M26024 リクイディターチャンネル3.0 モアマン 20740940

リクイディターチャンネル3.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)450
内容量1セット注文コード20740940品番M26024
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。
両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率が最大25%UPしました。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性・耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。

用途ガラス・鏡の掃除材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM幅(mm)450質量(g)78繰り返し・詰め替え対応
注意
※両端がほんの少し湾曲していることがこの商品の特徴です。押さえつける力が弱いと、中央部分がガラス面にあたらないことがあります。
※デザインや仕様が異なる場合がありますが性能に問題はありません。

商品説明動画

Liquidator 3.0 by Moerman - Patented angled edge channel.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする