曜日別特売
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958

M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958
M00065 アルティメットセット3.0 モアマン 20740958

アルティメットセット3.0

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)250
内容量1セット注文コード20740958品番M00065
参考基準価格(税別)¥16,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
アルティメットがさらに使いやすくりました。
厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。
ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。
フリック
チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。
ガラスのみ対応のウォッシャーです。
専用クリップ2個付きです。
簡単にウォッシャーの脱着ができます。
安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。
優れた保水性と耐久性があります。
エクセレイターハンドル2.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
リクイディターチャンネル3.0
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。

用途ガラス・鏡の掃除セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM幅(mm)250質量(g)206繰り返し・詰め替え対応
注意
※両端がほんの少し湾曲していることがこの商品の特徴です。押さえつける力が弱いと、中央部分がガラス面にあたらないことがあります。
※デザインや仕様が異なる場合がありますが性能に問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20740967
2025-02-12
用途: 共用部清掃
サービス業

初めてモアマンを使用しましたが、とても良い使い心地に驚いています!
今までのスクレーパーとは多少使い方の違いはありますが、慣れてくるとすごく良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする