481-04 埋設表示杭 ユニット 20740965

埋設表示杭

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字内容材質本体/再生プラスチック、表示プレート/ABS表面サテン仕上げ注文コード20740965品番481-04
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。

文字内容取付方式杭埋め込み材質本体/再生プラスチック、表示プレート/ABS表面サテン仕上げトラスコ品番741-8523寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
注意
※接着面の油・汚れ・水分などをふき取ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 上下水埋設管の位置表示
建設業・工事業

数年前に買った表示杭が健全に残ってました。そこで今回詳しく表示する杭も同商品郡より選びました。庭では目立ってしまいますが良きかなと思います。

対象商品 : 38768443
2022-10-15
用途: 埋設配線用
卸売・小売業

埋設の配線に→を合わせて使用。少し傾斜面に打ち込みましたが、長さも特に問題無いと思います。

対象商品 : 20740938
2018-11-24
用途: 埋設水道管の位置の表示のため
サービス業

丁度良い大きさ、重さで、埋設しやすく、表示も分かりやすかった。

対象商品 : 20741218
2018-05-09
用途: 高精度防犯カメラの新設工事で埋設したケーブル経路の表示として、電気表示杭を4本購入
ユニハイム本厚木管理組合その他業種

当マンションは輪番制理事制度であるため、交代した理事や住民にも、ケーブルを埋設している経路を表示する目で見える管理としての一貫です。プラ製で軽量・堅牢であり、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20741218
2017-10-05
用途: 電設

粘土質の現場で使用。長さ、先の形状等大変良好。砂地だと動きやすいかもしれないと思った。(想像なのであてにならないコメントです)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする