MAGIQ(東京堂)
ソレイユガーベラバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1束(3本)
材質
ポリエステル
色
ライトオレンジ
注文コード
20742184
品番
FM002832-009
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ライトオレンジ
分類
ガーベラ
花径(cm)
7
材質
ポリエステル
高さ(cm)
27
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。