曜日別特売
FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209

 

FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209
FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209
FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209
FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209
FM002832-021 ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 20742209

ソレイユガーベラバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1束(3本)材質ポリエステルゴールドイエロー注文コード20742209品番FM002832-021
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。ゴールドイエロー分類ガーベラ花径(cm)7材質ポリエステル高さ(cm)27
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする