MAGIQ(東京堂)
ラッフルラナンキュラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
グリーンレッド
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20742340
品番
FM007847-001
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホワイト
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
8
材質
ポリエステル
高さ(cm)
42
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。