SEVA(東京堂)
クレマトール23.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20743505
品番
GW000674-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
グレイ
分類
陶器
寸法(幅W×高さH)(cm)
15×23.5
口径(Φcm)
6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。