ユニット
ネームプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
材質
プラスチック
注文コード
20743747
品番
850-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
安全ピン
材質
プラスチック
付属品
金属両用クリップ付
トラスコ品番
744-0871
寸法(mm)
内径35Φ・外径46Φ
色
赤
用紙サイズ
44Φ