曜日別特売
850-62 ネームプレート ユニット 20743765

ネームプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)材質プラスチック注文コード20743765品番850-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
取付方式安全ピン材質プラスチック付属品金属両用クリップ付トラスコ品番744-0898寸法(mm)内径35Φ・外径46Φ用紙サイズ44Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする