ユニット
ネームプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
材質
プラスチック
注文コード
20743783
品番
850-66
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
安全ピン
材質
プラスチック
付属品
金属両用クリップ付
トラスコ品番
744-0910
寸法(mm)
内径40Φ・外径50Φ
色
黄
用紙サイズ
44Φ