865-142 サインスタンドAL(Aタイプ) ユニット 20743844

サインスタンドAL(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容白無地
内容量1台注文コード20743844品番865-142
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

側面はすっきりスリム
美しい質感が魅力のアルミフレームを採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。

文字内容白無地トラスコ品番811-5911材質フレーム/アルミ押し出し材、ベース/鉄(シルバー塗装)、コーナー材/ポリカーボネート寸法(mm)W322×D380×H1003質量(kg)約4.8取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm):335×285(表示板/350×300)
注意
※表示板は表・裏 2枚使用*表示板は3mm厚をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする