ユニット
フィールドアーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
文字内容
駐輪ご遠慮下さい
材質
:高密度ポリエチレン
材質表示
透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷
注文コード
20743914
品番
865-222
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・材質表示
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容
駐輪ご遠慮下さい
付属品
プラストッパー12個付
トラスコ品番
811-5616
材質
:高密度ポリエチレン
寸法(mm)
W1460×D255×H700
質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約24.5)
色
イエロー(ウェイト/グレー)
タイプ
両面表示
取付方式
スタンド式
材質表示
透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷
表示寸法(mm)
240×875×1厚
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません