865-342 フィールドアーチ ユニット 20744088

フィールドアーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容白無地材質:高密度ポリエチレン材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷注文コード20744088品番865-342
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。

文字内容白無地付属品プラストッパー12個付トラスコ品番811-5644材質:高密度ポリエチレン寸法(mm)W1460×D255×H700質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)イエロー(ウェイト/グレー)タイプ両面表示取付方式スタンド式材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷表示寸法(mm)240×875×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする