865-351 フィールドアーチ ユニット 20744097

フィールドアーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容この先緊急交通路のため一般車両通行止材質:高密度ポリエチレン材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷注文コード20744097品番865-351
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目をひくアーチ型のデザイン設計です。
両足部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べやわらかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。

文字内容この先緊急交通路のため一般車両通行止付属品プラストッパー12個付トラスコ品番811-5645材質:高密度ポリエチレン寸法(mm)W1460×D255×H700質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)イエロー(ウェイト/グレー)タイプ片面表示取付方式スタンド式材質表示透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷白PET樹脂(穴上3下3)表印刷表示寸法(mm)240×875×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする