865-832 サインシック Bタイプ ユニット 20744212

サインシック Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容駐輪禁止
内容量1台注文コード20744212品番865-832
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
文字内容駐輪禁止トラスコ品番811-5867材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)質量(kg)6.6(満水時:約42.5)グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))タイプ両面表示取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×1236材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)795×410(表示板:820×430×3厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする