ユニット
サインシック Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
白無地
関係者以外立入禁止
駐車ご遠慮下さい
駐輪禁止
白無地
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20744228
品番
865-842
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
文字内容
白無地
トラスコ品番
811-5868
材質
高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)
質量(kg)
6.6(満水時:約42.5)
色
グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×1236
材質表示
アルミ複合板(白)
表示寸法(mm)
795×410(表示板:820×430×3厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません