865-912 サインシック Aタイプ ユニット 20744246

サインシック Aタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容駐車ご遠慮下さい
内容量1台注文コード20744246品番865-912
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

美しい質感が魅力のアルミ材を使用しています。
設置や移動に便利なキャスター付きです。

文字内容駐車ご遠慮下さいトラスコ品番811-5870材質高密度ポリエチレン(支柱/アルミ押し出し材)寸法(mm)W510×D410×H1236質量(kg):6.2(満水時:約42.1)グレー(支柱/シルバー(アルマイト加工))タイプ両面表示取付方式スタンド式材質表示アルミ複合板(白)表示寸法(mm)425×410(表示板/450×430×3厚)
注意
※表示板は3mm厚をご使用ください。
※この商品は樹脂成型品のため、 サイズ及び重量表記が多少異なる事がありますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインシック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする