曜日別特売
867-753YW サインピラミッド ユニット 20744422

サインピラミッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容満車
イエロー
内容量1台注文コード20744422品番867-753YW
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3面表示で、どの方向からでも視認できます。
丈夫なゴムウェイトを採用しています。

文字内容満車トラスコ品番744-7159イエロー材質ポリプロピレン寸法(mm)一辺570三角×700H(ゴムウェイト付)質量(kg)5.3取付方式スタンド式材質表示PVCステッカー表示寸法(mm)上辺100×下辺317×407H

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインピラミッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする