曜日別特売
867-911GR サインポスト ユニット 20745007

サインポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容身障者専用材質本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷注文コード20745007品番867-911GR
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容身障者専用付属品プラストッパー8個付トラスコ品番811-5690材質本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン寸法(mm)W450×D450×H1300質量(kg)4.1(満水時:約23.1)グリーンタイプ片面表示取付方式スタンド式材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷表示寸法(mm):606×230×1厚
注意
※[片面表示]の裏面は本体と同一色です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする