XLC-40H0-XAP1A アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-40H0 SMC 20745026

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-40H0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(シール)
シール材質:Chemraz;配合NO.:SSE38
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
内容量1個注文コード20745026品番XLC-40H0-XAP1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,050
フランジサイズ40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする