MAGIQ(東京堂)
シェスタアイビーバイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトグリーン
ライトグリーン
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20745569
品番
FG001466-023
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、塩化ビニール
色
ライトグリーン
幅(cm)
25
分類
アイビー
高さ(cm)
60
葉(cm)
3~6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。