MAGIQ(東京堂)
モンステラ S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20745605
品番
FG001611
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーン
幅(cm)
22
分類
モンステラ
高さ(cm)
70
葉(cm)
24
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。