MAGIQ(東京堂)
ヒポエステスピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1束(6本)
注文コード
20745718
品番
FG001938-022
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
グリーンホワイト
分類
ミニリーフ
高さ(cm)
16
葉(cm)
5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。