886-20 エコユニボード ユニット 20745813

エコユニボード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)450×600×1.2(4Φ穴4スミ)
450×600×1.2(4Φ穴4スミ)
600×900×1.0(4Φ穴6)
450×600×1.0(4Φ穴4スミ)
300×600×1.0(4Φ穴4スミ)
300×450×1.0(4Φ穴4スミ)
600×900×1.2(4Φ穴6)
450×450×1.2(4Φ穴4スミ)
300×600×1.2(4Φ穴4スミ)
300×450×1.2(4Φ穴4スミ)
300×300×1.2(4Φ穴4スミ)
200×400×1.2(4Φ穴4スミ)
225×300×1.2(4Φ穴4スミ)
200×200×1.2(4Φ穴4スミ)
150×300×1.2(4Φ左右穴2)
120×360×1.2(4Φ左右穴2)
200×100×1.2(4Φ上部穴1)
100×150×2.0(4Φ上部穴2)
60×120×2.0(4Φ上部穴2)
60×100×2.0(4Φ上部穴2)
40×80×2.0(4Φ上部穴2)
100×100×2.0(4Φ上部穴1)
90×90×2.0(4Φ上部穴1)
65×65×2.0(4Φ上部穴1)
100Φ×2.0(4Φ上部穴1)
70Φ×2.0(4Φ上部穴1)
50Φ×2.0(4Φ上部穴1)
120×60×2.0(4Φ上部穴1)
80×40×2.0(4Φ上部穴1)
60×40×2.0(だ円型)(4Φ上部穴1)
50×50×2.0(4Φ上部穴1)
45×30×20(だ円型)(4Φ上部穴1)
45×30×2.0(だ円型)(4Φ上部穴1)
50×25×2.0(4Φ上部穴1)
内容量1枚注文コード20745813品番886-20
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法(mm)450×600×1.2(4Φ穴4スミ)トラスコ品番745-1075質量(g)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: バルブボックスの蓋裏に取付けて、テプラでバルブの種類を表示するために使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

バルブボックスの蓋裏に取り付け、テプラでバルブ種類の表示に使いました。90×90mmでちょうど良いサイズ感で、厚み2mmあり取付後もしっかりしています。表示が見やすくなり、点検時の識別が楽になりました。

2025-06-04
用途: 帰宅時の札として利用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

職場の最終帰宅者が分かる様に使用してます。部署名をシールで貼り付け
使用してますが、穴がちょっと小さかったのでもうちょっと大きければ
良いと思います。

対象商品 : 20745786
2020-08-26
用途: 現場のオリジナル看板

これに屋外用ラベルシールのA3とA4でオリジナル看板を作って現場で使っています。
なかなか使い勝手が良くて好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 20745838
2020-04-13
用途: 文字は明大会田圃処と表示
その他業種

ユニット標識スタンドとセットで利用。
20年来続く”くにたち明大会・餅つき”のもち米づくりの田圃に
表示用スタンドと設置する。

1が参考にしています
対象商品 : 20745795
2019-07-26
用途: 看板(標識)製作

構内の色々な看板(標識)が作成できます。リピーターです。

対象商品 : 20745813
2018-12-08
用途: 屋外掲示板の台板として使用
その他業種

もう少し厚いものが欲しかったが、該当するものがなかったため止む無く購入したが、やはり強度が心配。取付穴も隅4か所だけでは不安がある。
穴径も少し大きくし、数も増やしてとりあえず様子をみることにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする