MAGIQ(東京堂)
ケイティユーカリバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
シルバーグリーン
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
20745858
品番
FG002602-024
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
分類
ユーカリ
高さ(cm)
38
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。