MAGIQ(東京堂)
エクステリアアイビーバイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
クリームグリーン
クリームグリーン
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20746366
品番
FG008272-023
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
クリームグリーン
幅(cm)
30
分類
アイビー
高さ(cm)
80
葉(cm)
3~6