888-901AGR サインキュート2 ユニット 20746407

サインキュート2

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20746407品番888-901AGR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容立入禁止付属品プラスチックビス8個付材質高密度ポリエチレン寸法(mm)340Φ×1017H質量(kg)2(満水時:約10)グリーンタイプ片面表示材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷表示寸法(mm)606×230×1厚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,500/税込3,850

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20746407888-901AGR31499204888-901BGR888-901AGR サインキュート2 ユニット 31499204サインキュート2ユニット1台
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする