MAGIQ(東京堂)
ティーリーフブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
フロストグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20746549
品番
FG009990
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
分類
ティーリーフ
長さL×幅W(cm)
24×20
高さ(cm)
24
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。