MAGIQ(東京堂)
プリステム カラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
20746567
品番
FG010300
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
塩化ビニール
色
グリーン
分類
プリステム
高さ(cm)
45
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。