MAGIQ(東京堂)
ミシェルローズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ホワイト
ピンク
ブルー
ダークオレンジ
バニラ
ロイヤルブルー
ディープパープル
ホットピンク
ビューティ
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20746734
品番
FM000115-033
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ロイヤルブルー
分類
ローズ ばら
高さ(cm)
67
花径(cm)
9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。