曜日別特売
916-34 シールギャラリー ユニット 20746994

シールギャラリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚タイプかぼちゃ注文コード20746994品番916-34
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

知的好奇心を満足させる 美しさ 大人の鑑賞眼に堪える高品質で完成度の高いビジュアルと、知的欲求に応える文章表現。思わず足を止めてしまう、工事期間中だけ楽しめるギャラリーです。
貼付け簡単なステッカー式 裏紙を剥がして簡単に貼れるステッカー式。フェンス表面の凸凹や汚れ、塗装ムラのある場所への貼付けは避けてください。

取付け方法ステッカー式材質PVCステッカートラスコ品番745-3931寸法(mm)1000×320タイプかぼちゃ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする