MAGIQ(東京堂)
コーラルガーベラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
ライトピンク
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20747109
品番
FM001046-004
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
イエロー
分類
ガーベラ
高さ(cm)
60
花径(cm)
12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。