曜日別特売
920-40 スーパージャンボスクリーン(建設現場用) ユニット 20747292

スーパージャンボスクリーン(建設現場用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容3R運動を推進しよう!
3R運動を推進しよう!
信頼できる品質づくりを目指して ISO9001
地球にやさしい環境を目指して ISO14001
分ければ資源。混ぜればゴミ。
地球にやさしい環境を目指して ISO14000
材質養生シート
内容量1枚注文コード20747292品番920-40
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

無臭で環境に優しい特殊インク使用
6色特殊インクで高画質!
メッセージが超目立つ大きさ!

文字内容3R運動を推進しよう!取付方式垂れ幕材質養生シートトラスコ品番101-2678寸法(mm)1.8×5.4m質量(kg)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする