ユニット
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
地球にやさしい環境を目指して ISO14000
地球にやさしい環境を目指して ISO14000
地球にやさしい環境を目指して ISO14000
信頼できる品質づくりを目指して ISO9001
地球にやさしい環境を目指して ISO14001
分ければ資源。混ぜればゴミ。
3R運動を推進しよう!
材質
養生シート
メッシュシート
養生シート
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20747317
品番
921-34
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
無臭で環境に優しい特殊インク使用
6色特殊インクで高画質!
メッセージが超目立つ大きさ!
文字内容
地球にやさしい環境を目指して ISO14000
取付方式
垂れ幕
材質
養生シート
トラスコ品番
102-3844
寸法(mm)
1.8×10.8m(ヨコ2枚つなぎ)
質量(kg)
10.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850