930-08 フェンスシート ユニット 20747396

フェンスシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
トラスコ品番745-4091
内容量1枚注文コード20747396品番930-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

金網にヒモで簡単取付け!
目隠し機能付き!

材質ターポリン(穴12/ヒモ付)トラスコ品番745-4091寸法(mm)900×1740質量(g)870タイプアロハサマー
注意
※社名入れはできませんので、あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする