MAGIQ(東京堂)
パステルフラワーピック
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ブルーホワイト
ホワイト
イエロー
ブルーホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1束(6本)
注文コード
20747626
品番
FM002160-005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ブルーホワイト
分類
小花
高さ(cm)
16
花径(cm)
2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。