FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107

 

FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107
FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107
FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107
FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107
FM002787-001 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748107

フロンティアローズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード20748107品番FM002787-001
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルホワイト分類ローズ ばら高さ(cm)44花径(cm)7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする