MAGIQ(東京堂)
フロンティアローズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
色
レッド
注文コード
20748125
品番
FM002787-003
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
レッド
分類
ローズ ばら
高さ(cm)
44
花径(cm)
7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。