曜日別特売
FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134

 

FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134
FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134
FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134
FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134
FM002787-006 フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 20748134

フロンティアローズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ピーチ注文コード20748134品番FM002787-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルピーチ分類ローズ ばら高さ(cm)44花径(cm)7
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする