曜日別特売
ST-13 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 20748692

 

ST-13 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 20748692
ST-13 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 20748692
ST-13 すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ 20748692

すべり止めテープ ZARA×2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
イエロー
内容量1巻注文コード20748692品番ST-13
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)

イエローテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)約1基材アルミ粘着剤アクリル系砥粒鉱物粒子使用場所屋外使用可トラスコ品番752-7233質量(g)300主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20748586
2016-10-03
用途: コンクリート階段の滑り止め
農・林・水産業

ショックハンマーで圧着したが、時々浮いてくる。雨にも強そうな感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする