曜日別特売
XLF-25-2A90B アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25 SMC 20749095

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下注文コード20749095品番XLF-25-2A90B
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ25材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁開オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよびパイロットポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする