アルトコーポレーション
BX913 長袖ブルゾン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
色
ブルー
ブルー
ネイビーブラック
ライトベージュ
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20749225
品番
BX913
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ブルー
サイズ
L
仕様
荷重分散設計胸ポケット(脇マチ、内ポケット付き)、傾斜角袖ペン差し口、袖下ベンチレーション、防傷仕様裾脇部アジャスター(ボタン隠しループ)
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
東レストレッチ パワーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可