アルトコーポレーション
BF-569 キュロット(秋冬用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
20750214
品番
BF-569
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
股下(cm)
29
ウエスト(cm)
70~75
仕様
脇ゴム
種別
キュロット
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90、綿10
ヒップ(cm)
108
生地
制電裏綿
RoHS指令(10物質対応)
対応