BF-569 キュロット(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1着ベージュ注文コード20750302品番BF-569
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ベージュ股下(cm)30ウエスト(cm)80~85仕様脇ゴム種別キュロットサイズEL混率(%)ポリエステル90、綿10ヒップ(cm)118生地制電裏綿RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする