曜日別特売
UV-12V5M UVブラックライト 富士倉 20750356

UV-12V5M UVブラックライト 富士倉 20750356
UV-12V5M UVブラックライト 富士倉 20750356

UVブラックライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード20750356品番UV-12V5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。

用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。パープル長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)12防水保護等級IP30(本体部分)
注意
※ご購入の際は【F12Vー5A】のスイッチング電源をお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする