曜日別特売
WHG-DAX1800A Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750417

 

WHG-DAX1800A Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750417
WHG-DAX1800A Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750417
WHG-DAX1800A Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750417
WHG-DAX1800A Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20750417

Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード20750417品番WHG-DAX1800A
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。
本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。
IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。

付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする