商品画像
アルトコーポレーション
BF-549 キャップ(年間用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
ブルー
ネイビー
ベージュ
グレー
アースグリーン
サイズ
M
M
L
LL
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20750923
品番
BF-549
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
M
仕様
アジャスター付
サイズ(cm)
55~57
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
制電裏綿