D-2109 現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル 現場監督 20750925

配線図イメージ

現場監督 4カメラ防水システム オプション・カメラモジュール延長ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20750925品番D-2109
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4ピンケーブル

用途防水4chカメラ・防水モニターレコーダー オプション延長ケーブルケーブル長(m)5コネクタ形状4ピン
注意
※D-2018・2019車間センサーシステムのディスプレイ4ピン延長ケーブルとしてもご使用いただけます。
※D-2176・2177車間センサーシステムカメラの各4ピン延長ケーブルとしてもご使用いただけます。
※D-2012[注文コード:20750864]にカメラケーブルを取り付け車種に応じて5m,10m,20mと延長するケーブルとなります。
※D-2018[注文コード:20750977]・D-2019[注文コード:20750986]車間センサーシステムのディスプレイ4ピン延長ケーブルとしてもご使用いただけます。
※D-2176[注文コード:20751047]・D-2177[注文コード:20751056]車間センサーシステムカメラの各4ピン延長ケーブルとしてもご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする