AV-C22 マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon 20751325

AV-C22 マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon 20751325
AV-C22 マジコネ バックカメラ接続ユニット Bullcon 20751325

マジコネ バックカメラ接続ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(mm)1500注文コード20751325品番AV-C22
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。

電源(V)DC12適合スズキ スマートフォン連携ナビ付車 特別仕様車(J-スタイルパッケージ)コード長さ(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする