スカイメモS レッド ポータブル赤道義 Kenko(ケンコートキナー) 20751763

ポータブル赤道義

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20751763
品番
スカイメモS レッド
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

人気のスカイメモシリーズに、新しい仲間が加わりました。
手のひらに乗るコンパクトなボディながら、充実の機能を多数搭載。ポータブル赤道儀に必須な極軸望遠鏡・明視野照明装置は標準装備。簡単なセッティングで追尾撮影を開始できます。
また別売のシャッターケーブル使用で、タイムラプス撮影やインターバル撮影など、ワンランク上を行く撮影が楽しめます。
これから星野撮影をはじめたい初心者の方から、手軽に撮影したい上級者のサブ機として、多くの皆様に利用いただけます。

仕様
トラッキングレート(追尾モード):恒星/太陽/月/0.5×/2×(駆動範囲60度)/6×(駆動範囲60度)/12×(駆動範囲60度)
インターバルタイマーTIMELAPSEモード / 通常モード):恒星(50秒/100秒)/太陽(7秒/14秒)/月(10秒/20秒)/0.5×(15秒/30秒)/2×(3秒/6秒)/6×(2秒/4秒)/12×(1秒/2秒)
ウォームホイル:144枚(直径86mm)アルミ合金、ウォームギア:直径13mm高力黄銅
オートガイド端子:RJ-12 6pin (ST-4 Type)
寸法(mm)
173.5×113.3×96
質量(kg)
1
色
レッド
タイプ
(極軸望遠鏡)日時設定ワンスター方式 歳差補正目盛付(2012-2032年)南天は「はちぶんぎ座」の4星を使用 実視界7度
モーター
エンコーダー内蔵DC Servoモーター(赤経軸のみ)
プレート
SkyExplorer互換 U3/8カメラオスネジ
連続使用時間(時間)
約72(気温20度、恒星時駆動、アルカリ乾電池・インターバルタイマー未使用)
使用電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
照明装置
ON/OFFスイッチ 明るさ調節可能
三脚取付ねじ
U3/8カメラメスネジ (U1/4変換アダプター付属)
搭載可能質量(kg)
5(パーツ・ウェイト等含む)
注意
※微動マウント、自由雲台、カメラ、三脚は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする